Wiha Bit Professional PlusMin/Pozidriv 1/4″ E6,3 (32689)
The minimum order quantity is 5 pieces.
Verdere artikelen kunnen worden toegevoegd in stappen van 5
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken:
wiha
Informatie
Productomschrijving
Omschrijving:
Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering. Verbetert uw efficiency: Zeer goede concentriciteitseigenschappen voor betrouwbare schroefprocessen. Verbetert uw efficiency: Optimale toegankelijkheid tot diepliggende schroeven door extra lange 90 mm bits. Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm E 6,3. Toepassing: Voor schroefwerkzaamheden met plus-min schroeven in schakelkasten, zekeringenkasten, klemmenstroken en relais. Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard.
Technical Data
Artikelnummer | 32689 |
EAN / GTIN | 4010995326890 |
Nummer fabrikant | 32689 |
L-nummer | L60070 2707 |