Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Contactdozen volledig geïsoleerd 100 stuks volgens DIN 1,5 - 2,5 mm²; 6,3 x 0,8 mm

Artikelnummer: 43972
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43972
EAN/GTIN 4010995439729
Nummer fabrikant 43972
L-nummer L60070 4615

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid: Constant hoge verwerkingskwaliteit voor duurzame contactbetrouwbaarheid
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Eenvoudige en snelle kabelinvoer dankzij trechterhuls
  • Verhoogt uw veiligheid: Hoge warmtebestendigheid tot 105°C
  • Bij het verbinden van elektrische geleiders is een betrouwbare verbinding onontbeerlijk
  • In combinatie met het automatische krimpgereedschap en de verbinders van Wiha kan een luchtdichte verbinding worden gemaakt en zo een langdurige contactbetrouwbaarheid worden bereikt
  • De conische kraag vergemakkelijkt tijdens de installatie het invoeren van de ader in de huls
  • De halogeenvrije verbinders van Wiha zijn warmtebestendig tot 105°C
  • Ze voldoen aan DIN 46228 en zijn conform de geldende normen en eisen UL-gecertificeerd
  • Voor elektrotechnische toepassingen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen