Uitvoering:
Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef
Haptoprene®-oppervlak zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met
natte of met olie besmeurde handen. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).
Bithouder met magneet voor de opname van C 6,3-bits.
Het gewenste draaimoment kan met behulp van een draaimomenttester (nr.
654300 −
654460) en een sleutel voor binnenzeskantbouten SW5 (niet meegeleverd) traploos worden ingesteld. Vooraf in de fabriek instellen vanaf 20stuks per maat.
Norm:
Getest volgens DIN EN ISO 6789.
Tip:
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.