Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Hoekspanner 50 mm

Artikelnummer: 862510 50

Productdetails

Technische gegevens

Maximale spanwijdte 50 mm
Gewicht 1,2 kg
Producttype Hoekspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 862510 50
Nummer fabrikant 450-050

Omschrijving

Uitvoering:

Basis van smeedbaar gietijzer, met vaste, glad afgewerkte aanslagvlakken (spanhoek 90°). Verschuifbare spanbek voor verschillende materiaaldoorsnedes.

Toepassing:

Om werkstukken exact haaks te spannen bij het lassen of bij montagewerk.

Downloads en documenten