Vierdoorn-krimptang SelectorCrimp, 2-componentengrepen 3,3

Artikelnummer: 729525 3,3
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SelectorCrimp
Voor draaddoorsnede 0,14 mm2 - 3,3 mm2
totale lengte 230 mm
Dwangsluiting aanwezig ja
digitale weergave nee
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729525 3,3
EAN/GTIN 4049002111174
Nummer fabrikant R8752 0000 6

Omschrijving

Uitvoering:

Betrouwbare krimping door dwangsluiting en synchrone aanzet van de krimpdoornen.
Krimpdoornaanzet via selector met 8 posities volgens MIL. Enkele contactopname en meervoudige pencontactopnames beschikbaar. Toepassing van MIL-positioneerders probleemloos mogelijk. Geoptimaliseerde openingsbreedte, ergonomisch ontwerp en gereduceerde handkracht. Selectorpositie aan beide zijden op de tang afleesbaar.

Toepassing:

Voor gedraaide pen- en buscontacten met krimpgeometrie analoog aan MIL.

Levering:

Vierdoorn-krimptang in systeemverpakking.

Tip:

De keuze van tang en contactopname is afhankelijk van de desbetreffende toepassing. Afhankelijk van het insteeksysteem zijn er verschillende contactopnames. Deze zijn op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen