Art-nr.: 332002

Alle productinformatie:

Volumineuze goederen
op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
2.067,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Ein vorkonfiguriertes Laufstegmodul besteht aus einer Plattform, einem Stützteil und zwei starren Geländern
Plattformbelag aus rutschsicherem, geriffeltem Aluminium oder Stahl-Gitterrost
Beidseitig starre Geländer mit Fuß- und Knieleisten (Höhe = 1.100 mm)
Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel
Zulässige Belastung: 1,5 kN/m², Gesamtbelastung 300 kg
Nach Konfiguration des Laufsteges muss ggf. passendes Treppenmodul dazu kombiniert werden (nicht im Lieferumfang enthalten)
Hinweis: Bitte bei Bestellung die exakte, werkseitig benötigte Höhe (Plattformoberkante) angeben. Die Laufsteg-Module werden in der Höhe passgenau gemäß Anforderung, geliefert.

Kenmerk:

Gewicht: 0,1 kg
Plattformbreite inkl. Geländer: 950 mm
Plattformbreite: 850 mm
Plattformhöhe: 1.25 m
Plattformlänge: 1860 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Belastbarkeit: 300 kg
Material: Aluminium

Tip:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden