Art-nr.: 332121

Alle productinformatie:

Volumineuze goederen
op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 859,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Für Ihre besonderen Anforderungen und Gegebenheiten können Sie neben den Laufstegmodulen Ihren Laufsteg auch individuell aus unserem Baukastensystem zusammenstellen Eine komplette Laufsteganlage besteht aus mindestens: 1 Plattform + 1 Stützteil + 2 Geländer + 1 Plattformtreppe = Laufsteganlage Wählen Sie dazu aus folgenden Optionen aus:

Kenmerk:

Gewicht: 0,1 kg
Plattformbreite: 850 mm
Plattformlänge: 3060 mm
Plattformausführung: Holz-Siebdruck
Material: Aluminium

Tip:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden