Art-nr.: 332309

Alle productinformatie:

Volumineuze goederen
op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 2.953,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf, einer Plattform, einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre
Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch in Stahl-Gitterrost (R 12), Aluminium-Gitterrost (R 13), Stahl-Lochblech (R 13) oder Aluminium-Lochblech (R 13) lieferbar
Neigung: 45°
Stufenbreite: 800 mm
Stufentiefe: 240 mm
Plattformlänge: 690 mm
Plattformbreite: 850 mm
Beidseitige starre Handläufe und Geländer mit Fuß- und Knieleisten (Höhe: 1.100 mm)
Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel
Maximale Belastung: 1,5 kN / m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
Hinweis: Bitte bei Bestellung die exakte, werkseitig benötigte Höhe (Plattformoberkante) angeben. Die Treppen-Module werden passgenau gemäß Anforderung geliefert. Zwischenmaße werden zum Preis der nächst höheren Stufenanzahl geliefert, andere Treppenneigungen auf Anfrage

Kenmerk:

Gewicht: 0,1 kg
Plattformbreite: 850 mm
Belag: Aluminium geriffelt
Senkrechte Höhe: 1870 m
Ausladung: 2420 m
Belastbarkeit: 300 kg
Neigung: 45 °
Sprossentiefe/Stufentiefe: 0.24 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 9 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium

Tip:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden