Art-nr.: 50057

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 365,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Arbeitspodest aus Aluminium
Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
Tiefe Stufen und große Trittfläche für einen sicheren Stand
Rutschfeste Kunststoffschuhe
Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
Optionale Feder-Bremsrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
Obere Trittfl äche: 410 x 300 mm
In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
Maximale Belastung: 150 kg

Kenmerk:

Gewicht: 10,50 kg
Obere Trittfläche Breite: 0.41 m
Obere Trittfläche Tiefe: 0.3 m
Podesthöhe: 0.73 m
Stufen-/Plattformausführung: Holz
Grundfläche Breite: 0.59 m
Grundfläche Tiefe: 0.77 m
Stufen-/Plattformausführung: Holz
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Ja
Arbeitshöhe: 2.7 m
Belastbarkeit: 150 kg
Sprossen-/Stufenanzahl: 3 St.
Paketdienstfähig: 1
Material: Aluminium, Holz

Tip:

DPD-fähig
Arbeitspodeste
Lieferzeit: 3 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden