Art-nr.: 36308
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
€ 2.508,00
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
Plattformleiter aus GFK/Alu
Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
80 mm tiefe, geriffelte Stufen aus Aluminium
4-fach gebördelte Stufen-/ Holmverbindung
Geräumige Arbeitsplattform aus GFK Gitterrost (650 x 600 mm)
Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer und Knieleiste aus Aluminium sowie Sicherungsseil für sicheres Begehen und Stehen (GFK auf Anfrage)
nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
Stützteil mit schmaler Quertraverse und Bockrollen Ø 125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklapptem Zustand
Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar
Großzügige Ablageschale
Stufenabstand: 235 mm
Leiternneigung: 20°
Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 (entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7)
GFK-Produkte sind vom Umtausch ausgeschlossen

Kenmerk:

Gewicht: 50,50 kg
Traversenbreite: 1.35 m
Schrittlänge: 1.7 m
Holmhöhe: 73 mm
Plattformbreite: 600 mm
Plattformhöhe: 1.84 m
Plattformlänge: 650 mm
Holmhöhe Stützteil: 58 mm
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Ja
Arbeitshöhe: 3.85 m
Außenbreite: 650 mm
Höhe: 2.84 m
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossentiefe/Stufentiefe: 80 mm
Sprossen-/Stufenabstand: 235 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Material: GFK/Alu

Tip:

Sperrgut
Kunststoffleitern
Lieferzeit: 5 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden