Art-nr.: 43104

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 428,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Fertig montiert

Omschrijving:

Offers you full protection: Each tool individually tested at 10,000 V AC and approved for 1,000 V AC. Safety is the top priority when users are working on live parts. The insulated nut driver inserts from Wiha are the ideal tool for working on electrical systems. Combined with the insulated ratchet wrench or T-handle adapter, the nut driver inserts can be used for tightening and loosening hex screws. The insulated nut driver inserts undergo individual piece testing as per the international IEC 60900 standard, thus providing users with a tool to work safely on live parts up to 1,000 V AC. The fully insulated tools prevent potential short circuits caused by unintentional contact, even in confined working environments. Only compatible with insulated ratchet wrench and T-handle adapter from Wiha.

Kenmerk:

Gewicht: 10,20 kg
Plattformhöhe: 0.93 m
Schrittlänge: 0.85 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Ja
Holmhöhe: 73 mm
Untere Außenbreite: 0.65 m
Holmhöhe Stützteil: 58 mm
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 3 m
Höhe: 1.6 m
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossentiefe/Stufentiefe: 80 mm
Sprossen-/Stufenabstand: 235 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 4 St.
Rollendurchmesser: 80 mm
Material: Aluminium

Tip:

Sperrgut
Aluminium-Stufenleitern
Lieferzeit: 3 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden