Art-nr.: 43210

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 511,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Fertig montiert

Omschrijving:

Stufen-Stehleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
80 mm tiefe, geriffelte Stufen
4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
Konische Holmführung für sicheren Stand
4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
relax-step® Stufenpolsterung für einen bequemen Stand
nivello®-Leiterschuhe mit patentierter
2-Achsen-Neigungstechnik
Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
Stufenabstand: 235 mm
Leiterneigung: 70°
Maximale Belastung: 150 kg

Kenmerk:

Gewicht: 14,10 kg
Schrittlänge: 1.03 m
Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Ja
Holmhöhe: 73 mm
Untere Außenbreite: 0.64 m
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 2.75 m
Höhe: 1.16 m
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossen-/Stufenabstand: 235 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 2x5 St.
Rollendurchmesser: 80 mm
Material: Aluminium

Tip:

Sperrgut
Aluminium-Stufenleitern
Lieferzeit: 3 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden