Art-nr.: 44416

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
868,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Stufen-Regalleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
80 mm tiefe, geriffelte Stufen
4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende für ein leichtes Verschieben
Platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch
Selbstarretierende Federrollen Ø 80 mm am unteren Ende
Rutschfeste Leiterschuhe
Stufenabstand: 235 mm
Leiterbreite: 420 mm (ohne Rollen)
Leiterbreite mit Rollen: 600 mm
Leiterneigung: 70°
Maximale Belastung: 150 kg
relax step® Stufenpolsterung für einen bequemen Stand
Hinweis: Regalleitern werden in den nebenstehenden Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 51,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Kenmerk:

Gewicht: 17,00 kg
Senkrechte Einhängehöhe: 4.27 m
Holmhöhe: 73 mm
Arbeitshöhe: 5.3 m
Ausladung: 1.63 m
Außenbreite: 420 mm
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossentiefe/Stufentiefe: 80 mm
Sprossen-/Stufenabstand: 235 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 16 St.
Rollendurchmesser: 80 mm
Material: Aluminium

Tip:

Sperrgut
Regalleitern
Lieferzeit: 5 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden