Art-nr.: 42414

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
535,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Fertig montiert

Omschrijving:

Stufen-Regalleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
80 mm tiefe, geriffelte Stufen
4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
Rutschfeste Leiternschuhe
Stabile Auflegehaken Ø 35 mm am oberen Ende für einen sicheren Stand
Abstellhaken Ø 35 mm für die platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch
relax step® Stufenpolsterung für einen bequemen Stand
Stufenabstand: 235 mm
Leiterbreite: 420 mm
Leiterneigung: 70°
Maximale Belastung: 150 kg
Hinweis: Regalleitern werden in den nebenstehenden Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 51,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Kenmerk:

Gewicht: 11,50 kg
Senkrechte Einhängehöhe: 3.46 m
Holmhöhe: 73 mm
Arbeitshöhe: 4.8 m
Ausladung: 1.26 m
Außenbreite: 420 mm
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossen-/Stufenabstand: 235 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 14 St.
Leiterlänge: 3.69 m
Material: Aluminium

Tip:

Sperrgut
Regalleitern
Lieferzeit: 5 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden