Art-nr.: 40408

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
237,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Fertig montiert

Omschrijving:

Application: Especially for screws that are difficult to access. Extra: The ball end enables the user to work at angles up to 25degree. Blade: Chrome-vanadium steel, through hardened, chrome-plated. As per ISO 2936K.

Kenmerk:

Gewicht: 6,80 kg
Rutschhemmung: relax step
Holmhöhe: 73 mm
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 3.3 m
Ausladung: 0.75 m
Außenbreite: 420 mm
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 20 °
Sprossentiefe/Stufentiefe: 80 mm
Sprossen-/Stufenabstand: 235 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Leiterlänge: 2.15 m
Material: Aluminium

Tip:

Sperrgut
Aluminium-Stufenleitern
Lieferzeit: 3 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden