Art-nr.: 40412

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 356,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Fertig montiert

Omschrijving:

Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
80 mm tiefe, geriffelte Stufen
4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
ergo-pad® Griffzone
relax step® Stufenpolsterung für einen bequemen Stand
Stufenabstand: 235 mm
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Leiterneigung: 70°
nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Maximale Belastung: 150 kg

Kenmerk:

Gewicht: 10,00 kg
Rutschhemmung: relax step
Holmhöhe: 73 mm
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 4.3 m
Ausladung: 1.09 m
Außenbreite: 420 mm
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossentiefe/Stufentiefe: 80 mm
Sprossen-/Stufenabstand: 235 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Leiterlänge: 3.15 m
Material: Aluminium

Tip:

Sperrgut
Aluminium-Stufenleitern
Lieferzeit: 3 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden