Art-nr.: 35214

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
1.189,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Fertig montiert

Omschrijving:

Sprossen-Seilzugleiter aus GFK / Alu
Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Seilzug mit automatisch wirkenden Einfallhaken
Oberleiter mit Wandlaufrollen
Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
Oberleitern bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe
Sprossenabstand: 280 mm
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Mit und ohne Traverse erhältlich
Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
Maximale Belastung: 150 kg
GFK-Produkte sind vom Umtausch ausgeschlossen

Kenmerk:

Gewicht: 24,50 kg
Länge ausgefahren: 7.3 m
Länge eingefahren: 4.2 m
Holmhöhe: 73 mm
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 8.4 m
Außenbreite: 420 mm
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossentiefe/Stufentiefe: 30 mm
Sprossen-/Stufenabstand: 280 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 2x14 Sp.
Material: GFK/Alu

Tip:

Sperrgut
Kunststoffleitern
Lieferzeit: 5 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden