Art-nr.: 175835

Alle productinformatie:

Volumineuze goederen
op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 6.749,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Werzeuglos zu montieren

Omschrijving:

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen Ortswechsel
Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Einfaches Verschieben des Gerüstes auf dem Fahrbalken durch Lösen von acht Schrauben
Mittiger und seitlicher Aufbau möglich
Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 m / 2,45 m / 3,0 m)
Arbeitshöhen bis 13,5 m
GS-geprüft nach DIN EN 1004
Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN / m²

Kenmerk:

Gewicht: 312,00 kg
Gerüsthöhe: 9.45 m
Plattformbreite: 1.35 m
Plattformhöhe: 8.45 m
Plattformlänge: 3 m
Zulässige Belastung pro qm: 2 kN/m2
Ballastierung Gerüst Indoor mittiger Aufbau: 60 kg
Ballastierung Gerüst Indoor seitlicher Aufbau: 170 kg
Indoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Indoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, mittiger Aufbau: nicht zulässig
Outdoor, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
Arbeitshöhe: 10.5 m
Material: Aluminium

Tip:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden