Art-nr.: 171935

Alle productinformatie:

Volumineuze goederen
op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 6.369,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Werzeuglos zu montieren

Omschrijving:

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen Ortswechsel
Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Einfaches Verschieben des Gerüstes auf dem Fahrbalken durch Lösen von acht Schrauben
Mittiger und seitlicher Aufbau möglich
Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 m / 2,45 m / 3,0 m)
Platzsparende Lagerung dank handlicher Einzelteile
Arbeitshöhen bis 12,5 m
GS-geprüft nach DIN EN 1004
Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN / m²

Kenmerk:

Gewicht: 262,00 kg
Gerüsthöhe: 10.45 m
Plattformbreite: 0.75 m
Plattformhöhe: 9.45 m
Plattformlänge: 2.45 m
Zulässige Belastung pro qm: 2 kN/m2
Ballastierung Gerüst Indoor mittiger Aufbau: 150 kg
Ballastierung Gerüst Indoor seitlicher Aufbau: 340 kg
Indoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Indoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, mittiger Aufbau: nicht zulässig
Outdoor, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
Arbeitshöhe: 11.5 m
Material: Aluminium

Tip:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden