Art-nr.: 171335

Alle productinformatie:

Volumineuze goederen
op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 3.197,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Omschrijving:

* Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,45m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich. Die Höhenmaße ohne Fahrbalken sind um jeweils 0,10m reduziert Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen Hohe Stabilität, flexibel Einfach in der Handhabung und lohnend in Preis/Leistung Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen ø200mm mit zentrischer Lasteinleitung Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 0,75m x 1,80m, 2,45m oder 3,0m Das Rollgerüst kann durch lösen von 8 Schraubverbindungen auf dem Fahrbalken verschoben und von mittigem auf wandseitigen Aufbau gebracht werden Alle Gerüstteile sind als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich

Kenmerk:

Gewicht: 142,00 kg

Tip:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden