Art-nr.: 115178

Alle productinformatie:

Volumineuze goederen
op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 5.074,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Werzeuglos zu montieren

Omschrijving:

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
Platzsparend bei Transport und Lagerung
Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Trittsichere Plattform für festen Stand
Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75 m / 1,35 m)
Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
Arbeitshöhen bis 13,8 m
GS-geprüft nach DIN EN 1004
Lastklasse/ Gerüstgruppe 2: 1,5 kN / m²

Kenmerk:

Gewicht: 166,00 kg
Gerüsthöhe: 8.8 m
Plattformbreite: 0.75 m
Plattformhöhe: 7.8 m
Plattformlänge: 1.8 m
Zulässige Belastung pro qm: 1.5 kN/m2
Ballastierung Gerüst Outdoor mittiger Aufbau: 60 kg
Ballastierung Gerüst Outdoor seitlicher Aufbau: 60 kg
Anzahl Ausleger: 4
Indoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Indoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
Arbeitshöhe: 9.8 m
Material: Aluminium

Tip:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden