Art-nr.: 71620

PU-wielen

Merken: Fetra®

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 55,07
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Polyurethaan volmateriaal wielen op kunststof of stalen velg. Absoluut lekbestendig. Rijcomfort vergelijkbaar als met luchtbanden.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Wielmaat (mm): 400 x 100
Wielen: PU ril
Velg: staalplaat
Wiellager: rollager
Naaflengte (mm): 75
Boring-Ø (mm): 25

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden