Tafelwagen

Artikelnummer: 12403/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12403/7016
EAN/GTIN 4017976819174
Nummer fabrikant 12403/7016
L-nummer L90080 1261

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: De Super-Multi-Vario-Transportwagens zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten. De hoogwaardige elastische streeploze banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte loop mogelijk. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, antracietgrijs RAL 7016. Met 2 rechthoekige platformen van watervast multiplex voorzien van antislip.Draagvermogen bovenste etage 500 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1200
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 800
Etagehoogten (mm): 283, 925
Totale lengte (mm): 1410
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 925
Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm): 200 x 50

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen