• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Art-nr.: 4832/7016

Tafelwagen met stalen etages

Merken: Fetra®
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
€ 431,01
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
gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen constructie, gelast. Met 3 etagebakken. Stalen buisbeugels en etagebakken verschroefd. Etagebakken oliedicht, rand 40 mm hoog. Gepoedercoat RAL 7016. Duwbeugel horizontaal. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 200 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
Etagehoogten (mm): 248, 560, 870
Gebruikvlaklengte (mm): 1000
Gebruikvlakbreedte (mm): 700
Totale lengte (mm): 1171
Totale breedte (mm): 700
Totale hoogte (mm): 910
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden