Art-nr.: 4109

Handtrekwagen

Merken: Fetra®
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
€ 417,25
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
gedemonteerd

Omschrijving:

Van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar, laadvlak van watervast multiplex. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Met 4 wanden van watervast multiplex, 250 mm hoog.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
Gebruikvlaklengte (mm): 1145
Gebruikvlakbreedte (mm): 545
Totale lengte (mm): 1826
Totale breedte (mm): 832
Totale hoogte (mm): 801
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 400 x 100

Accessories

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden