Art-nr.: 4092

Handtrekwagen

Merken: Fetra®
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
168,38 €
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
gedemonteerd

Omschrijving:

Lichte handtrekwagen van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar. Laadvlak van watervast multiplex. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige montage.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Gebruikvlaklengte (mm): 850
Gebruikvlakbreedte (mm): 525
Totale lengte (mm): 1524
Totale breedte (mm): 692
Totale hoogte (mm): 774
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85

Accessories

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden