Handtrekwagen met 2 kopwanden

Artikelnummer: 4022V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4022V
EAN/GTIN 4017976840222
Nummer fabrikant 4022V

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Van profielstaal en gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak van watervast multiplex, met 2 kopwanden 300 mm hoog. Draaischamel besturing met dissel en handgreep. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep, softgrip en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen. Conform de Europese Norm EN 1757-3.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 700
Laadvlakhoogte (mm): 303
Totale lengte (mm): 1472
Totale breedte (mm): 709
Totale hoogte (mm): 1192
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 250 x 60

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires