Art-nr.: 8463

Etagewagen met opvouwbare etages

Merken: Fetra®
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
€ 602,57
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
gedemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden open. 1 Vaste bodem van houten plaat, toplaag beukendecor. 3 Opklapbare etages, etages 3-delig van watervast multiplex met scharnieren tussen de opklapbare delen. Etagedragers voorzien van uitsparingen, waardoor de opgeklapte etages vast staan.Draagvermogen per etage 90 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Draagvermogen etage (kg): 90
Gebruikvlaklengte (mm): 1200
Gebruikvlakbreedte (mm): 800
Totale lengte (mm): 1369
Totale breedte (mm): 809
Totale hoogte (mm): 1800
Etagehoogten (mm): 269, 669, 1069, 1469
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden