Etagewagen met bakken

Artikelnummer: 8223
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8223
EAN/GTIN 4017976082233
Nummer fabrikant 8223
L-nummer L90080 241

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden open. 1 Vaste en 3 etagebakken van houten plaat, toplaag beukendecor. Etagebakken variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etagebak 120 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Draagvermogen etage (kg): 120
laadvlak lengte (mm): 1165
laadvlak breedte (mm): 755
Totale lengte (mm): 1369
Totale breedte (mm): 809
Totale hoogte (mm): 1552
Etagehoogten (mm): 269, 669, 1069, 1469
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires