Etagewagen ″GREY EDITION″

Artikelnummer: 8303/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8303/7016
EAN/GTIN 4017976383033
Nummer fabrikant 8303/7016
L-nummer L90080 1313

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat antracietgrijs RAL 7016, schroefconstructie. Kopwanden open. 1 Vaste en 3 verstelbare etages van houten plaat, toplaag middengrijs. Etages variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etage 90 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Draagvermogen etage (kg): 90
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 800
Totale lengte (mm): 1369
Totale breedte (mm): 809
Totale hoogte (mm): 1800
Etagehoogten (mm): 269, 669, 1069, 1469
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen