• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Klapbare deksel

Artikelnummer: 47D4/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47D4/7016
EAN/GTIN 4017976534770
Nummer fabrikant 47D4/7016

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Klapbare deksel voor afvalbakken, aan 2 zijden te openen. In gesloten toestand (afb. 1) d.m.v. een veerhaak te vergrendelen. Opengeklapt voorste deel (afb. 2) d.m.v. veerhaken tegen onbedoeld dichtslaan bij de kiepvoortgang vergrendelbaar. Opengeklapt achterste deel van de deksel (afb. 3) ook vergrendelbaar. Zowel voor als achter een greepprofiel. Staalplaat 1,5 mm, van binnen met platstalen profielen 15 x 3 mm verstevigd. Aan de buitenzijde geen opstaande profielen om knelgevaar te vermijden. Gepoedercoat antraciet RAL 7016. Achteraf uit te rusten. Meerprijs per afvalbak.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1321
Totale breedte (mm): 1044
Kleur: antracietgrijs
Wenk: voor Afvalbakken 4704

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen