Etage ″GREY EDITION″

Artikelnummer: E8103ETAW/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E8103ETAW/7016
EAN/GTIN 4017976244877
Nummer fabrikant E8103ETAW/7016

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag middengrijs. Draagvermogen per etage 80 kg. Meer- of minderprijs.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1200
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 42
Totaal draagvermogen (kg): 90
Kleur: middengrijs

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen