• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Art-nr.: E8102ETAW/7016

Etage "GREY EDITION"

Merken: Fetra®
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
57,19 €
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
toebehoren

Omschrijving:

Van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag middengrijs. Draagvermogen per etage 80 kg. Meer- of minderprijs.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1000
Totale breedte (mm): 700
Totale hoogte (mm): 42
Totaal draagvermogen (kg): 90

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden