Luchtslang haspel

Artikelnummer: 2153/4822
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2153/4822
EAN/GTIN 4017976900674
Nummer fabrikant 2153/4822
L-nummer L90070 293

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Luchtslang haspel als aanbouwset voor lichte tafelwagens 700 mm breed. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Eenvoudige montage door middel van klemmen op de steunbuizen van de wagen. Met 20 mtr slang NW 9. Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen). Voor de modellen 4822, 4832, 4842, 4922, 4932

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 689
Kleur: blauw
Wenk: voor lichte wagens 700 mm breed

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen