Art-nr.: 1158

Greeprollers

Merken: Fetra®
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
123,90 €
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
gedemonteerd

Omschrijving:

Greeproller van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, Met platform van hout, liggend in frame, toplaag beukendecor. Greep aanschroefbaar, 1 zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Laadvlakhoogte (mm): 195
Gebruikvlaklengte (mm): 600
Gebruikvlakbreedte (mm): 450
Totale lengte (mm): 860
Totale breedte (mm): 450
Totale hoogte (mm): 860
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Accessories

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden