Werkplaatswagen van staalplaat

Artikelnummer: 12452/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12452/7016
EAN/GTIN 4017976624525
Nummer fabrikant 12452/7016
L-nummer L90080 1262

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Constructie van staalplaat, gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016. Met 1 stalen kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden en 4 schuifladen (H x B x D : 1x 105x280x470 mm, 2x 160 x 280 x 470 mm en 1x 210 x 280 x 470 mm). Centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot. Werkblad van middengrijs multiplex 20 mm dik. Met rand 80 mm hoog, gepoedercoat staalplaat. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage in de stalen kast 80 kg, per schuiflade 35 kg. Ongemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 985
laadvlak breedte (mm): 590
Laadvlakhoogte (mm): 915
Totale lengte (mm): 1080
Totale breedte (mm): 590
Totale hoogte (mm): 995
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen