Art-nr.: 5033

Serveerwagen

Merken: Fetra®
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
€ 359,00
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
gedemonteerd

Omschrijving:

Geschroefde constructie van stalen buis, gepoedercoat in witaluminium RAL 9006. 2 Resistente en eenvoudig afneembare bladen met rand, afmeting 610 x 430 mm, van laminaat met antislip toplaag, kleur granietgrijs. 4 Zwenkwielen met TPE rubber, elastische en lichte loop, streeploos. Naaf met glijlager.2 Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage. Draagvermogen per etage 30 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 90
Etagehoogten (mm): 205, 555, 900
Gebruikvlaklengte (mm): 610
Gebruikvlakbreedte (mm): 430
Totale lengte (mm): 880
Totale breedte (mm): 480
Totale hoogte (mm): 1105
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Accessories

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden