Platenwagen

Artikelnummer: 4455
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Palletwielonderstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4455
EAN/GTIN 4017976020020
Nummer fabrikant 4455
L-nummer L90080 719

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: Voor het veilig transporteren van glas-, hout- en kunststofplaten of complete vensters en deuren. Profielstaal en gelaste stalen buis. Gepoedercoat, blauw RAL 5007. Enkelzijdige uitvoering, steunprofielen voorzien van rubber. Opzetdiepte 430 mm, nuttige hoogte 1450 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, elastisch streeploos massief rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1200
laadvlak lengte (mm): 1676
laadvlak breedte (mm): 430
Laadvlakhoogte (mm): 338
Totale lengte (mm): 1676
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 1788
Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm): 200 x 40
Wenk: Nuttige hoogte: 1450 mm

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires