Art-nr.: 22699

Palletonderwagen

Merken: Fetra®

Alle productinformatie:

Volumineuze goederen
op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
545,39 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor pallets en gaasboxen. Versterkte zwaarlast uitvoering, robuust gelaste profielstalen constructie, met 4 vanghoeken, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, polyurethaan wielen, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Zeer geringe rolweerstand, elastische loop en geruisloze loop.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 2200
Laadvlakhoogte (mm): 286
Gebruikvlaklengte (mm): 810
Gebruikvlakbreedte (mm): 610
Totale lengte (mm): 855
Totale breedte (mm): 655
Totale hoogte (mm): 333
Wielen: Polyurethaan
Wielmaat (mm): 200 x 50

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Accessories

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden