Palletonderwagen voor routetreinen

Artikelnummer: 23891/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Palletwielonderstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23891/7016
EAN/GTIN 4017976655321
Nummer fabrikant 23891/7016
L-nummer L90070 396

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating antracietgrijs RAL 7016. 3 Zwenkwielen met polyamide wielen 200 x 50 mm wit, naaf met precisie kogellager.2 Zwenkwielen met totaal remsysteem van voren, diagonaal geplaatst. 1 Wiel elektrisch geleidend, wielvelg polypropyleen zwart, naaf met precisie kogellager. Onder rijhoogte: 235 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1050
laadvlak lengte (mm): 1210
laadvlak breedte (mm): 810
Laadvlakhoogte (mm): 280
Totale lengte (mm): 1255
Totale breedte (mm): 855
Totale hoogte (mm): 327
Wielen: Polyamide
Wielmaat (mm): 200 x 50

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen