Art-nr.: 1880

ESD-Tafelwagen

Merken: Fetra®
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
554,49 €
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
gemonteerd

Omschrijving:

Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 3 Etagebakken van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. Etagebakken met 45 mm hoge rand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etages 80 kg. Etagebak inwendige afmetingen: 810 x 445 x 45 mm / 960 x 545 x 45 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Etagehoogten (mm): 206, 514, 826
Gebruikvlaklengte (mm): 850
Gebruikvlakbreedte (mm): 500
Totale lengte (mm): 980
Totale breedte (mm): 509
Totale hoogte (mm): 1020
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden