{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Fabrikantnummer | PC 60/130 T | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Netspanning | 400 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Aantal stroomfasen | 3 | |
Tankinhoud | 100 l | |
Lengte apparaat totaal | 1.080 mm | |
Breedte apparaat totaal | 1.000 mm | |
Hoogte apparaat totaal | 1.250 mm | |
Materiaal behuizing/frame | Edelstaal | |
Aansluitvermogen | 5,5 kW | |
Nuttige belasting | 130 kg | |
Druk | 1,5 bar | |
Capaciteit | 4.500 l/h | |
Verwarmingsvermogen | 4,5 kW | |
Maximale temperatuur | 80 °C | |
Geluidsdrukniveau | 65 dB(A) | |
Instelbare reinigingstijd | 1 min - 30 min | |
Gewicht | 165 kg | |
Producttype | Onderdelenreinigingsapparaat |
Artikelnummer | 082941 AUTO |