Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Mobiele energieverdeler met verlichting 250

Artikelnummer: 081141 250

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 205 mm
Diepte 205 mm
Hoogte 217 mm
Lichtstroom 2.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Aantal contactdozen 250 V 4
Producttype Energiekubus

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081141 250
Nummer fabrikant AKLM4000

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele contactdoosverdeler met robuuste, met hard rubber versterkte behuizing. 2,5 m aansluitkabel H07RN-F 3G2,5 met randaarde-stekker 250V. Uitgangscontactdozen met zelfsluitende deksels.
Configuratie: 4×250V / 16A uitgangscontactdoos met zelfsluitend deksel.