Uitvoering:
Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.
Gesmede hefwig met parallelle openingsslag en een zeer kleine toegangsspleet van slechts 9,5 mm voor aansluiting op een hydraulisch systeem met max. 700 bar werkdruk.
Toepassing:
Voor het verticaal oplichten van zware objecten, installaties of machines. Maximale hefkracht per hefwig tot 16 t, toepassing van meerdere hefwiggen is mogelijk.
Tip:
Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.Hydraulische handpomp zie nr.
086050, hydraulische slang nr.
086081, manometer nr.
086087.