{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Draagvermogen WLL SF 5:1 | 5,5 t | |
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 6,3 t | |
Draadlengte L | 45 mm | |
Boringafstand x | 50 mm | |
Sleutelwijdte binnenzeskant S | 14 mm | |
Binnen-⌀ ring A | 58 mm | |
Buiten-⌀ ring B | 70 mm | |
Kraag-⌀ oplegvlak C | 115 mm | |
Maat D | 106 mm | |
Uitvoering | draaibaar | |
Belastbaarheid | 6,3 t | |
Producttype | Ringschroef |
Artikelnummer | 086467 M30 | |
EAN/GTIN | 2050001858412 | |
Nummer fabrikant | SEB M 30 UP |