{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V | |
Fabrikantnummer | M12FIR38-201B | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Maximaal draaimoment hard | 75 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 200 min-1 | |
Gereedschapsopname | Vierkant 3/8 inch | |
Uitvoering | Ratel | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
geschikt voor materiaal | hout | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 070228 M12FIR38 | |
Nummer fabrikant | 4933459798 |