Art-nr.: 077267 GGS18VLI

Rechte slijper Accu GGS18VLI

Merken: BOSCH
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V

Rechte slijper Accu GGS18VLI

op aanvraag
Direct leverbaar
2 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
€ 515,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
GGS18VLI

Productomschrijving

Uitvoering:

Rechte slijper met accu met robuuste en belastbare 4-polige hoogvermogenmotor.
  • Innovatieve CoolPack-accu’s voor een langere levensduur.
  • Compacte uitvoering en gering gewicht voor een comfortabel gebruik.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP), beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.

  • Electronic Motor Protection (EMP), beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur.

Levering:

Inclusief 2× 18 V / 5,0 Ah Li-ion-accu, lader, 2 steeksleutels SW 19, L-BOXX 136 en inlay voor GGS 18 V-LI.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Technical Data

Verpakking
Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning
Bosch 18 V
Fabrikantnummer
GGS18 V-Li
Aantal inbegrepen accu’s
1
Accutype
Lithium-ion
Accucapaciteit
5 A·h
Accuspanning
18 V
Gewicht
1,8 kg
Maximale vibratie volgens EN
3,5 m/s2
Elektronische toerentalkeuze
nee
Energievoorziening
Accuvoeding
Producttype
Rechte slijper

Accessoires en onderdelen

loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen