Li-ion-accu N1,3

Artikelnummer: 078408 N1,3
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 1,3 Ah
Accuspanning 3,6 V
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078408 N1,3
EAN/GTIN 4009729054154
Nummer fabrikant 031-0357

Omschrijving

T.b.v.:

Accu-tacker nr. 078409 J214EA.
078409 J214EA

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen