{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GLI 18-1900C | |
IP-klasse | IP 64 | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 1.900 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 300 lm | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Gewicht zonder accu | 900 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 073205 GLI181900C | |
Nummer fabrikant | 0601446500 |