Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Klopboormachine GSB212RCT

Artikelnummer: 075720 GSB212RCT
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Fabrikantnummer GSB 21-2 RCT
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.300 W
maximaal draaimoment 43 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 900 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 3.000 min-1
Maximaal aantal slagen 15.300 min-1
Boorhouderopname 1/2 inch − 20 UNF
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 40 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 22 mm
Gewicht 2,9 kg
Maximale vibratie volgens EN 14,6 m/s2
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075720 GSB212RCT
Nummer fabrikant 060119C701

Omschrijving

Uitvoering:

Klopboormachine met hoogvermogenmotor met hoog draaimoment voor de zwaarste toepassingen (boren, werk met boorkronen en gatzagen), evenals schroeven en mixen.
  • Nieuwe veiligheidshandgreep met innovatieve bevestiging en Softgrip voor een goede grip op de machine.
  • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
  • Mechanische overbelastingskoppeling, tegenrotatie voor een hoge arbeidsveiligheid, ook bij zeer zware toepassingen.
  • Snelspanboorhouder met één huls en Auto-Lock voor een snelle wisseling van gereedschap met slechts één hand.
  • Draaibare borstelplaat voor een gelijke kracht bij links- of rechtsdraaiend gebruik.
  • Spindelhals-⌀ 43 mm (Europese norm) − bruikbaar in boorstandaards.
  • Drijfwerk met 2 versnellingen.
  • Torque-Control voor hoge precisie: Draaikrachtkeuze voor het gelijkmatig indraaien van schroeven.
  • Constant-elektronica voor comfortabel werk: houdt het toerental ook onder belasting constant.

Levering:

Inclusief extra handvat, diepteaanslag 210 mm, snelspanboorhouder 13 mm, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-inlay voor apparaat.

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen